Beli printer dan scanner murah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kana Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp479.900

    Kana Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode Scanner laser ini dapat membaca tipe barcode One Dimensional(1D) seperti tipe barcode UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar 125, MSI/Plessey, dll dengan tingkat kecepatan hingga 300 scan/detik karena dilengkapi dengan CPU dari Newland yang terbaru. Barcode scanner ini dapat membaca resolusi garis barcode hingga lebih dari 3 mil (1mil=0.0254mm) atau setara dengan 0.0762 mm. Optical part yang ada didalam Barcode Scanner Logic menggunakan Gold plate yang dijamin tingkat sensitif dalam pembacaan barcode serta tahan dalam penggunaan hingga 5 tahun. Media yang dapat dibaca adalah di kertas atau plastik.Penggunaan praktis hanya dengan menyambungkan kabel USB dari barcode scanner ke PC/Laptop, driver akan otomatis ter-install tanpa harus meng-install manual. Terdapat pilihan mode scan, yaitu manual scan(trigger) yang harus menekan tombol barcode scanner terlebih dahulu atau continous dimana laser pembaca barcode akan tetap menyala tanpa ditekan tombolnya. Handle pada barcode scanner juga nyaman digenggam di tangan. Berbahan plastik ABS + PC yang biasa digunakan untuk bahan barang elektronik karena tangan bentur dan jatuh dari ketinggian 1.5 meter.
    atribut:
    • Depth Of Field (mm): 5-560
    • Drop Test (m): 1.5
    • Scan Rate (scan/s): 300
    • Type: Handhled Barcode Scanner, With Stand
    • Interface Support: USB
    • Resolution (mil): More than 3 (1mil=0.0254mm)
    • Light Source (nm): 650 Visible Laser Diode
    • Scan Pattern: Single Line Laser
    • Mode Scan: Automatic/Trigger/Continous
  2. Canon Printer Multifunction MG2570s
    Mulai

    Rp919.900

    Canon Printer Multifunction MG2570s
    atribut:
    • Voltage: AC 100-240V, 50/60 Hz
    • Power Consumption: Approx. 9W (operating), Approx. 1.0W (standby), 0.4W (off)
    • Dimension (WxDxH) (mm): Approx. 426 x 306 x 145
    • Document Size: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6 inhc, 5x7 inch, Envelopes (DL, COM10), Custum size (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm)
    • Scanner: Flatbed/ CIS (Contact Image Sensor), 600 x 1200dpi, Approx. 14secs (scan speed)
    • Compatible Ink Cartridges: CL-746 (color), CL-746S (color), PG-745 (Pigment Black), PG-745S (Pigment Black)
    • Copy: A4/ LTR (216 x 297mm), Approx. 31secs (color), 1-21 pages (multiple copy - black/color)
    • Maximum Resolution: 4800 (horizontal) x 600 (vertical) dpi
    • Number of Ink Cartridges: 2
  3. Brother Network Scanner
    Mulai

    Rp11.999.900

    Brother Network Scanner
    Deskripsi:
    The desktop document scanner from Brother has built-in wired Network capacity for the quick transfer of information across the business.
    atribut:
    • Usage type: Desktop
  4. HP Printer Laser Jet
    Mulai

    Rp1.999.900

    HP Printer Laser Jet
    Deskripsi:
    Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.
    atribut:
    • Print Technology: Laser
  5. Epson Printer Ink Tank All-in-One
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Epson Printer Ink Tank All-in-One
    Deskripsi:
    Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
  6. Canon Scanner
    Mulai

    Rp1.099.900

    Canon Scanner
    Deskripsi:
    Pemindai Datar yang Cepat dan Ringkas Pemindai datar yang ringkas dengan harga terjangkau, memindai dokumen dan foto secara cepat dan akurat. Pemindai dokumen dan foto datar Resolusi pemindaian: 2400 x 2400dpi Kecepatan pindai (A4, 300dpi): Sekitar 10 detik
    atribut:
    • Paper Size: A4, Letter
    • Dimensions (mm): 250×367×42
    • Power (W): 4.5
  7. Epson WorkForce Flatbed Document Scanner with Duplex ADF
    Mulai

    Rp14.999.900

    Epson WorkForce Flatbed Document Scanner with Duplex ADF
    Deskripsi:
    Giving you a Fast and Reliable A3 Scanning Solution The Epson WorkForce DS-60000 A3 colour scanner that gives you high speed duplex scanning of 80ipm to maximise productivity at work.
  8. Panasonic Scanner
    Mulai

    Rp8.299.900

    Panasonic Scanner
    Deskripsi:
    A4, 20ppm, Colour CIS, 600 dpi, USB 2.0, ADF 50 sheets ( 21lbs, 80g/m2, 3 hard cards, 40 - 209g/ m2 )
  9. Zebra Technologies Paket Pencetak Label
    Mulai

    Rp7.099.900

    Zebra Technologies Paket Pencetak Label
    atribut:
    • Print Method: Thermal Transfer
Daftar Harga printer dan scanner murah Terbaru April 2026
Kana Barcode Scanner (Tembakan Harga)Rp479.900
Canon Printer Multifunction MG2570sRp919.900
Brother Network ScannerRp11.999.900
HP Printer Laser JetRp1.999.900
Epson Printer Ink Tank All-in-OneRp2.599.900
Canon ScannerRp1.099.900
Epson WorkForce Flatbed Document Scanner with Duplex ADFRp14.999.900
Panasonic ScannerRp8.299.900
Zebra Technologies Paket Pencetak LabelRp7.099.900
Bixolon Printer ThermalRp4.099.900

Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)